• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Juodi suvarstomi aulinukai VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, ES batų dydis: 39

Prekės Nr.: 092667 39
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Plotis normalaus pločio
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai perbunanas (nitrilo guma)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriamas padas taip
Medžiaga skverbimosi sauga tekstilinis
Uždara kulno sritis taip
Pado atsparumas kurui taip
Antistatinės savybės taip
Energijos absorbcija kulno srityje taip
Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių taip
Nepralaidumas vandeniui ne
Profiliuotas padas taip
Apsaugos klasė S3
Užsegimas batraištis
Batų savybės Apsauga nuo šalčio; tinka ortopediniams vidpadžiams; karščiui atsparus padas
Atsparu karščiui iki 220 °C
Apsauga nuo šalčio iki −20 °C
Koto tipas aukšt.
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092667 39
EAN / GTIN 4044348591338
Gamintojo numeris VD3800SSTSFNB39P
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.
  • Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS SST su karščiui atspariu (iki maždaug 220°C) ir ypač neslystančiu Perbunan padu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.

Pusbačiai ir suvarstomi aulinukai su tekstiline apsauga.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092668.