Snörkänga, svart VD 3800 SST ESD, S2 XB 40

Article no.: 092666 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 40
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092666 40
EAN / GTIN 4044348591086
Manufacturer number VD 3800 SST XB 40

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.
  • Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Skyddssko VARIO DYNAMICS SST med SECURE VARIO® häldämpning och värmebeständig (upp till cirka 220°C) och extra halksäker Perbunan-gångsula (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092665.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen