{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | CONDUCTEX® | |
| Género | Senhoras | |
| Composição do tecido | 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 130 g/m2 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Cor | branco | |
| Tamanho unissexo | S | |
| Norma/regulamento | EN 61340-5-1 | |
| respirável | sim | |
| antiestático | sim | |
| Fecho para casaco | Botão de pressão | |
| Faixa de fecho oculta | sim | |
| Tipo de produto | Sobretudo |
| Número do artigo | 091602 S | |
| EAN/GTIN | 4050274544928 | |
| Número do fabricante | 08005 48019 000 10-S | |
| Fabricante/responsável | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |