ESD női kabát CONDUCTEX® S

Cikkszám: 091602 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Nem női
Anyagösszetétel 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék fehér
Unisex méret S
Szabvány/rendelet EN 61340-5-1
Szellőző igen
Antisztatikus igen
Kabát csat Nyomógomb
Rejtett záróelem igen
Termék fajtája Köpeny

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091602 S
EAN / GTIN 4050274544928
Gyártó száma 08005 48019 000 10-S

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD kabát könnyű, kényelmes CONDUCTEX® anyagból. A kevert szövetet jó elvezetési értékek és kényelmes viselet jellemzi. Jól szellőzik, melyet a Hohenstein intézet ellenőrzött. Oldalsó varrások nélkül.
  • Hajtókás gallérral és egyik oldalon rejtett patentgomb sorral.
  • Külső oldalzsebek ferde benyúlással.
  • Mellső zseb.
  • Patentgombbal beállítható ujjpánt.
  • ESD hímzett logó a bal felkaron.

Női ESD kabát két szűkítő varrással.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "CONDUCTEX®" Összes megtekintése
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
    Méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz