Marškinėliai ACCELERATE, mėlyni / juodai mėlyni, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091588 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Azuro mėlyna; Juodai mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Serija ACCELERATE
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 195 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai S
Tinkama forma glaudžiai priglud.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091588 S
EAN / GTIN 5711074737475
Gamintojo numeris 18382-959-91010 S ONE
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Modernaus dizaino marškinėliai užtikrina puikų prigludimą ir judesių laisvę. Poliesterio ir šukuotos medvilnės mišinys yra tvirtas ir lengvai prižiūrimas, o tai užtikrina maksimalų komforto lygį. Be to, marškinėlius su apvalia kaklo iškirpte patogu dėvėti, nes kaklo siūlės padengtos minkšta medžiaga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "ACCELERATE" Peržiūrėti viską