{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
| maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 200 mm | |
| maksimalus ilgis plokščių medž. | 2 500 mm | |
| minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 4 mm | |
| minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 4 mm | |
| Matmuo A | 152 mm | |
| B matmuo | 214 mm | |
| Matmuo C | 100 mm | |
| Matmuo D | 99 mm | |
| Matmuo E | 81 mm | |
| Matmuo F | 231 mm | |
| Matmuo G | 40 mm | |
| maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 300 kg | |
| maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 150 kg | |
| Svoris | 10 kg | |
| Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
| Produkto numeris | 085990 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001780126 | |
| Gamintojo numeris | SAV 531.01-P-300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de |