RFID žetonas, Tipas: TAG25

Prekės Nr.: 085672 TAG25
Rinkinio kaina 25 vnt. (1,72 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
917 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 25 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: Hoffmann Group Connected

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 40,2 mm
Plotis 20,2 mm
Aukštis 0,4 mm
Dažnis 13,56 MHz
Dalių skaičius 25
Sąsaja Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Produkto rūšis RFID technika

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906
Gamintojas / atsakingas asmuo Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Germany, www.neosid.de

Aprašymas

Modelis:

Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.

Privalumai:

Hoffmann Group Connected

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Prijungimui prie RFID skaitytuvų trumpųjų bangų diapazone.
  • RFID žetone yra gamyklinis ID.
  • Norint išsaugoti papildomą informaciją su ASCII kodu, reikalingi papildomi priedai.
  • Nr.
  • 085762: Tvirtinimui prie lygių paviršių.
  • Nr.
  • 085673: Montuojamas ant įrankių laikiklių su 10,3 mm kiauryme.
  • Įrankio laikiklį su RFID žetono kištuku valdykite ne daugiau kaip 20 000 aps./min.
  • Naudojimui patalpose.
  • Naudojimas kambario temperatūroje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių..