{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rato plotis | 8 mm | |
| Išorinis skersmuo | 78 mm | |
| Gręžinio skersmuo | 10 mm | |
| Vietų skaičius | 1 | |
| Produkto rūšis | smūginis ratukas | |
| Ženklas | 0 – 9 | |
| Rašto aukštis | 5 mm | |
| Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. | 1 200 N/mm2 |
| Produkto numeris | 085465 5 | |
| EAN / GTIN | 4250191110224 | |
| Gamintojo numeris | 1615 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Germany, www.steelstampshop.de |