Universalus žymeklis tūbelėje, 50 ml, šrifto spalva: BL

Prekės Nr.: 085180 BL
Kaina už vieną 1 vnt. (76,60 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 02 - deg.; GHS 07 - pavojingas sveikatai
Rašiklio spalva juoda
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Turinys 50 ml
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Tinka medžiagoms akmuo; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; plienas; popierius; stiklas
Savybės atspar. karščiui; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085180 BL
EAN / GTIN 048615966557
Gamintojo numeris 96655
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Žymeklis tūbelėje su 3 mm plieniniu kūginiu galiuku. Klampūs dažai. Atsparus karščiui iki 200 °C.

Paskirtis:

Visų paviršių ženklinimui (drėgnų, nudegusių, šiurkščių, surūdijusių, tepaluotų, karštų, ...). Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
Žymėdami pridėkite tūbelės galiuką prie detalės (atsidarys ventilis) ir lengvai paspauskite tūbelę (dažai tekės tolygiai).