Universalus žymeklis tūbelėje, 50 ml, šrifto spalva: B

Prekės Nr.: 085180 B
Kaina už vieną 1 vnt. (79,60 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
535 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas
Rašiklio spalva mėlyna
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Turinys 50 ml
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Tinka medžiagoms akmuo; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; plienas; popierius; stiklas
Savybės atspar. karščiui; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085180 B
EAN / GTIN 048615966571
Gamintojo numeris 96657
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Žymeklis tūbelėje su 3 mm plieniniu kūginiu galiuku. Klampūs dažai. Atsparus karščiui iki 200 °C.

Paskirtis:

Visų paviršių ženklinimui (drėgnų, nudegusių, šiurkščių, surūdijusių, tepaluotų, karštų, ...). Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
Žymėdami pridėkite tūbelės galiuką prie detalės (atsidarys ventilis) ir lengvai paspauskite tūbelę (dažai tekės tolygiai).