Rotulador de tubo universal, 50 ml, Color letra: BL

Número de artículo: 085180 BL
Precio por 1 unidad (100,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    5,03 € / 1 unidad
    (100,60 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,19 € / 1 unidad
    (83,80 € / 1 Litros)
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
136 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Color letra negro
Grosor de línea máx. 3 mm
Material de escritura Barniz
Contenido 50 ml
Rango de temperatura de uso máx. 200 °C
Para material acero; cerámica; madera; metal; papel; piedra; plástico; vidrio
Características resistente a altas temperaturas; resistente a los rayos UV; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo 085180 BL
EAN / GTIN 048615966557
Número del fabricante 96655
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Rotulador de tubo con punta de bola de acero de 3 mm. Tinta espesa. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.

Aplicación:

Para la marcación en todas las superficies (mojadas, con cascarilla, rugosas, oxidadas, grasientas, calientes. . . ). Resistente a la radiación UV y al agua.
Al escribir, apretar la punta del tubo sobre la pieza de trabajo (la bola de acero se abre) y ejercer una ligera presión sobre el tubo (flujo uniforme de la tinta).