{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas | |
| Rašiklio spalva | geltona | |
| Žymėjimo storis maks. | 3 mm | |
| Rašomoji medžiaga | dažai | |
| Turinys | 50 ml | |
| Temperatūros taikymo diapazonas maks. | 200 °C | |
| Tinka medžiagoms | akmuo; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; plienas; popierius; stiklas | |
| Savybės | atspar. karščiui; hermetišk.; su UV filtru | |
| Turinys | viena detalė | |
| Produkto rūšis | Dažų žymeklis |
| Produkto numeris | 085180 Y | |
| EAN / GTIN | 048615966533 | |
| Gamintojo numeris | 96653 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |