Univerzální popisovač v tubě, 50 ml, Barva písma: BL

Artiklové číslo: 085180 BL
Cena za 1 ks (CZK 2280,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    114,00 CZK / 1 ks
    (CZK 2280,00 / 1 Litre)
  • od 10 kusy
    95,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1900,00 / 1 Litre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Barva popisu Černá
Tloušťka čáry max. 3 mm
Psací materiály Lak
Obsah 50 ml
Použití teplotního rozsahu max. 200 °C
Vhodné pro materiál dřevo; keramika; kov; kámen; ocel; papír; plast; sklo
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám; odolávající UV záření; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085180 BL
EAN / GTIN 048615966557
Číslo výrobce 96655
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Popisovač v tubě s hrotem s 3 mm ocelovou kuličkou. Hustá barva. Odolnost vůči teplotě do 200 °C.

Použití:

Pro označování všech povrchů (mokré, s okujemi, drsné, zkorodované, zaolejované, horké, . . . ). Odolný vůči UV záření a vodě.
Při psaní tlačte špičku tuby na obrobek (ocelová kulička se otevře) a tubu lehce zmáčkněte (rovnoměrný tok barvy).