Rubans adhésifs en PVC doux WHITE

Réf.: 083641 WHITE
(CHF 1,71 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 471F
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc-résine
Pouvoir adhésif sur l'acier 3,9 N/mm
Extensibilité 265 %
Résistance à la traction 31,5 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 75 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Couleur blanc
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,13 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083641 WHITE
EAN / GTIN 51115688539
Réf. fabricant 7100044650

Description

Exécution:

Le ruban adhésif 3M™ 471F peut être utilisé pour le marquage de zones dangereuses et d'allées, pour le recouvrement lors de travaux de peinture ainsi que pour des marquages de peinture ou des baguettes décoratives. Il colle sur les surfaces les plus diverses et peut ainsi être appliqué rapidement et proprement, sans nécessiter de séchage ni de nettoyage, et peut être retiré sans laisser de résidus de colle.
Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Couleur Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier