Plastikinė tepalinė su išleidimo vamzdeliu, Talpa: 125ml

Prekės Nr.: 083532 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
604 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 125 ml
Bendras aukštis 90 mm
Bendras aukštis, kai vamzdelis ištrauktas 220 mm
Dugno ⌀ 51 mm
Indo medžiaga iš plastiko
Išleidimo vamzdelio medžiaga žalvaris
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Gamintojo numeris 27015
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Nedūžtanti, elastiška pneumatinė tepalinė iš polietileno su ištraukiamu žalvariniu išleidimo vamzdeliu, uždaroma pasukant už vamzdelio galiuko. Vamzdelis valdomas reguliavimo veržle.
Atsparus dezinfekavimo priemonėms, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra etanolis ir izopropanolis.