{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 2 mm | |
| Sriegis | M2 | |
| Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
| Sriegimo įrankio tipas | rankinis sriegiklis | |
| Kreipiamasis kakliukas | be kreipiamojo kaiščio | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 2,1 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN 8140 | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 082800 M2 | |
| EAN / GTIN | 4250361200007 | |
| Gamintojo numeris | 41851020000/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Germany, www.boellhoff.com |