{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | xtra ST 500H | |
| Apimtis | 48,7 l | |
| Prietaiso ilgis | 655 mm | |
| Prietaiso plotis | 555 mm | |
| Įstatomo krepšio ilgis | 255 mm | |
| Įstatomo krepšio plotis | 230 mm | |
| Plautuvės aukštis | 480 mm | |
| Šiluminė galia | 1 400 W | |
| Didžiausia ultragarso galia | 2 400 W | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
| Svoris | 45 kg | |
| Rekomenduojamas darbinis tūris | 42 l | |
| Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
| Produkto numeris | 082002 50 | |
| EAN / GTIN | 4250004100336 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com |