Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 200

Prekės Nr.: 081448 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 799 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 30
Šviesos srautas 20 lm - 200 lm
Švietimo trukmė 1 h - 10 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 173 mm
Bendras plotis 17 mm
Svoris 56 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Gamintojo numeris 081448 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonas LED pieštukinis prožektorius su baterijomis ir tvirtu bei elegantišku aliumininiu korpusu. Palaipsniui pritemdoma šviesa ir taškinis LED apšvietimas užtikrina optimalų matomumą ankštose vietose.
  • Tvirtas metalinis segtukas nugaroje.
  • Galingas magnetas ties lempos stovu.
  • Dėl per vidurį esančio LED ekrano visada matomas baterijos įkrovos lygis.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su USB C įkrovimo kabeliu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Šviestuvą prie drabužių tvirtinkite tik tada, kai jis yra išjungtas.