Kabelių būgnas plieninė šerdis, Tipas: 40N-4

Prekės Nr.: 081106 40N-4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Tinklo įtampa 230 V
Nominali galia išvyniojus 3500 (16 A) W
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio medžiaga Neopreninė guma
Būgno medžiaga Lakštinis plienas
Kabelio spalva juoda
Laido ilgis 40 m
Elektros lizdų skaičius 4
Elektros lizdų 230 V skaičius 4
Yra diagnozės sistema taip
Ilgis 22 mm
Plotis 30,5 mm
Aukštis 39 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kabelių būgnas
F tipo kištukų kiekis 4
Nominali srovė 16 A

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081106 40N-4
EAN / GTIN 4007123687640
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Kabelių būgnai atitinka DGUV I 203-006 nuostatas (anksčiau BGI 608).
Tvirtas kabelių būgnas su apsauginiu lakštinio plieno korpusu, priekyje ir gale izoliuotas.