Kábeldob acél mag, Típus: 40N-4

Cikkszám: 081106 40N-4
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Hálózati feszültség 230 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Gumi-neoprén
Dob anyaga Acéllemez
Kábel színe fekete
Kábelhossz 40 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Csatlakozó aljzatok száma 230 V 4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Hossz 22 mm
Szélesség 30,5 mm
Magasság 39 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob
F típusú aljzatok száma 4
Névleges áramerősség 16 A

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081106 40N-4
EAN / GTIN 4007123687640
Gyártó/felelős személy Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

A kábeldobok megfelelnek a DGUV I 203‑006 (korábban BGI 608) előírásainak.
Robusztus kábeldob acéllemez dobtesttel, első és hátsó védőszigeteléssel.