Núcleo de acero de la bobina de cables, Tipo: 40N-4

Número de artículo: 081106 40N-4
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 5-10 días laborables
38 piezas en stock 38 piezas disponibles en 5-10 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plug type, input F
Suitable for countries Austria; Belgium; Czech Republic; France; Germany; Netherlands; Poland; Russia
Cable length 40 m
Cable class H07RN-F
Cable structure 3G1,5
Rated current 16 A
AC supply voltage 230 V
IP index of protection IP44
Power supply Funcionamiento con alimentación de red
Colour gris; naranja; negro
Index of protection / protection class IP degree of protection
Power when unrolled 3,500 W
Socket type F
Number, socket 4
Nominal voltage, socket 230 V
Rated current, socket 16 A
Power consumption 3,500 W
Type of product cable drum
Area of application indoor use; outdoor use
Characteristics diagnostic system present; impact resistant; splash-proof; carrying handle; double insulation
Material of the housing plastic; sheet metal
Material cable rubber
Connection type socket

Identificación y clasificación

Número de artículo 081106 40N-4
EAN / GTIN 4007123687640
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Descripción

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608).
Robustní kabelový buben s tělesem bubnu z ocelového plechu, přední a zadní strana s ochrannou izolací.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.