{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná třída IP | IP 44 | |
| Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16 A) W | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Materiál kabelu | Guma - neopren | |
| Materiál bubnu | Ocelový plech | |
| Barva kabelu | Černá | |
| Délka kabelu | 40 m | |
| Počet zásuvek | 4 | |
| Počet zásuvek 230 V | 4 | |
| Diagnostický systém k dispozici | ano | |
| Délka | 22 mm | |
| Šířka | 30,5 mm | |
| Výška | 39 mm | |
| Zdroj energie | síťový provoz | |
| Druh produktu | Kabelový buben | |
| Počet zásuvek typ F | 4 | |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Katalogové číslo | 081106 40N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687640 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |