{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| IP-suojausluokka | IP 44 | |
| iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
| Verkkojännite | 230 V | |
| Nimellisteho avattuna | 3500 (16 A) W | |
| Kaapeliluokka | H07RN-F | |
| Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
| Kaapelin materiaali | Kumi-neopreeni | |
| Rumpumateriaali | teräspelti | |
| Kaapelin väri | musta | |
| Kaapelin pituus | 40 m | |
| Pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
| 230 V:n pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
| Diagnoosijärjestelmä saatavilla | kyllä | |
| Pituus | 22 mm | |
| Leveys | 30,5 mm | |
| Korkeus | 39 mm | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela | |
| Pistorasioiden määrä tyyppi F | 4 | |
| Nimellisvirta | 16 A |
| Tuotekoodi | 081106 40N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687640 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |