PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 8m

Prekės Nr.: 080249 8
Kaina už vieną 1 vnt. (16,19 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 310
Spalva mėlyna
Jungties tipas, Įėjimas Kištukiniai speneliai
Jungties tipas, Išvestis Greitojo jungimo mova
Dydis, Kištukiniai speneliai 1/2 in
Dydis, Greitojo jungimo mova 1/2 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma spiralės formos
Žarnos medžiaga Poliuretanas (PU)
Išorinis žarnos skersmuo 16 mm
Žarnos vidinis skersmuo 11 mm
naudingasis žarnos ilgis 8 m
Temperatūra min. −20 °C
Temperatūra maks. 60 °C
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Trūkimo slėgis maks. 35 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080249 8
EAN / GTIN 7391390305473
Gamintojo numeris 199589227
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20/ + 60 °C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.