Greitojo jungimo mova su žarnos jungtimi, Žarnos jungties vidinis ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 080172 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 35 bar
Žarnos jungties vidinis ⌀ 6 mm
Srauto dydis 1 000 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080172 6
EAN / GTIN 4062406523954
Gamintojo numeris 080172 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.