{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 14 mm | |
Galo ilgis, ilgoji dalis | 400 mm | |
Galo ilgis, trumpoji dalis | 120 mm | |
Kūgio ilgis | 70 mm | |
Smaigalių ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 0,5 kg | |
Produkto rūšis | Montiruotė |
Produkto numeris | 759815 14 | |
EAN / GTIN | 4049002024306 | |
Gamintojo numeris | R278 014 2 |