Haaks puntijzer, Schacht-⌀: 14mm

Artikelnummer: 759815 14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 14 mm
Lengte lange zijde 400 mm
Lengte korte zijde 120 mm
Conuslengte 70 mm
Punt-⌀ 6 mm
Gewicht 0,5 kg
Producttype Bandenlichter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 759815 14
EAN/GTIN 4049002024306
Nummer fabrikant 278 014 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rond speciaal gereedschapsstaal, gehard, 90° gebogen, conische uiteinden veredeld, gelakt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan