Trumpas spaustukas, Griovelio plotis a: 12mm

Prekės Nr.: 370665 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6313K
Griovelio plotis a 12 mm
Prispaudimo aukštis h 0 mm - 35 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1212100
Ilgis I 88 mm
Plotis B 38 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370665 12
EAN / GTIN 4020772077143
Gamintojo numeris 77149

Aprašymas

Modelis:

  • Tolygus reguliavimas.
  • Iš termiškai pagerinto plieno, cinkuoti.

Tiekiama:

Su U formos įdėklu ir T formos varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį