Trumpas spaustukas 16 mm

Prekės Nr.: 370665 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6313K
Griovelio plotis a 16 mm
Prispaudimo aukštis h 0 mm - 55 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1616160
Ilgis I 130 mm
Plotis B 56 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370665 16
EAN / GTIN 4020772077181
Gamintojo numeris 77180

Aprašymas

Modelis:

  • Tolygus reguliavimas.
  • Iš termiškai pagerinto plieno, cinkuoti.

Tiekiama:

Su U formos įdėklu ir T formos varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys