{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6842PL | |
Atstumas tarp kiaurymių k | 25 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių l | 36,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių g | 33,3 mm | |
Korpuso plotis n | 47 mm | |
Korpuso ilgis f | 90 mm | |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,5 mm | |
Prispaudiklio eiga | 32 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 7 000 N | |
Bendras aukštis H | 132 mm | |
Bendras ilgis L | 155 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×35 mm | |
Svoris | 0,65 kg | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Gamintojo numeris | 92627 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
62,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
26,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
613 vnt. yra sandėlyje
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×35 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 7 000 N | 450 N | ||
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 12 mm | 12,7 mm | ||
Prispaudiklio eiga | 32 mm | 16 mm | ||
Tipas | 6842PL | 376715 0 | ||
Bendras aukštis H | 132 mm | 38 mm | ||
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas |