{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 6842PL; Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel | |
| Přídržná síla max. F | 7 000 N | |
| Upínací zdvih S | 32 mm | |
| Průměr otvoru | 5,5 mm | |
| Lochabstand längs | 36,5 mm | |
| Lochabstand quer | 33,4 mm | |
| Závit M | M8×35 | |
| Druh produktu | Posuvné upínky | |
| Délka základního tělesa L3 | 90 mm | |
| Šířka základní těleso B3 | 46 mm | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 155 mm | |
| Výška celková H | 132 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění; temperovaná litina | |
| Hmotnost | 0,65 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376760 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772092627 | |
| Číslo výrobce | 92627 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |