Menghină cu bielă cu pârghie de mână alternantă, Tip: 4

Cod articol.: 376760 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6842PL; Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel
Forță de reținere max. F 7.000 N
Distanța de strângere S 32 mm
Diametrul găurii 5,5 mm
Distanța între găuri min. k 25 mm
Distanța între găuri max. k 36,5 mm
Filet M M8×35
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă
Lungime corp de bază L3 90 mm
Lățime corpuri de bază B3 46 mm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 155 mm
Înălţimea totală H 132 mm
Material fontă maleabilă; oţel de îmbunătăţire
Greutate 0,65 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376760 4
EAN / GTIN 4020772092627
Număr producător 92627
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie foarte stabilă, cu ghidaj al bielei.
  • Bielă şi pârghie de mână cu funcţionare în acelaşi sens.
  • Corp de bază din fontă maleabilă.
  • Componentele pârghiei şi biela din oţel îmbunătăţit, galvanizat şi pasivat.
  • Şurub de fixare călit.
  • Bolţuri călite, bucşe sinterizate care nu necesită mentenanţă.
  • Pentru forţe de strângere ridicate.
  • Corp de bază din fontă maleabilă, brunat.

Aplicaţie:

  • Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuţia în serie.
  • Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare şi ridicare.
  • Pentru montare în dispozitive speciale.
  • Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.