{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6400 | |
maksimalus aukštis | 210 mm | |
minimalus aukštis | 140 mm | |
Galvos ⌀ | 70 mm | |
Apatinės dalies ⌀ | 80 mm | |
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis | 20 mm - 40 mm | |
Keliamoji galia | 170 kN | |
Produkto rūšis | Sukamas kėliklis |
Produkto numeris | 373500 210 | |
EAN / GTIN | 4020772072438 | |
Gamintojo numeris | 72439 |