Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi 52 mm

Prekės Nr.: 373500 52
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6400
maksimalus aukštis 52 mm
minimalus aukštis 42 mm
Galvos ⌀ 50 mm
Apatinės dalies ⌀ 50 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 14 mm - 22 mm
Keliamoji galia 100 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 373500 52
EAN / GTIN 4020772072384
Gamintojo numeris 72389

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.
Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme ⌀ 12 mm įdėklams Nr. 375000375030.
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
    Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį