{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6400 | |
Grootste steunhoogte | 210 mm | |
Kleinste steunhoogte | 140 mm | |
Kop-⌀ | 70 mm | |
Benedendeel-⌀ | 80 mm | |
Voor spankikker met groefbreedte | 20 mm - 40 mm | |
Belastbaarheid | 170 kN | |
Producttype | Steunvijzel |
Artikelnummer | 373500 210 | |
EAN/GTIN | 4020772072438 | |
Nummer fabrikant | 72439 |