Navojni oslonac s čeličnim kućištem 210 mm

Artikl br.: 373500 210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6400
najveća visina dosjeda 210 mm
najmanja visina dosjeda 140 mm
⌀ glave 70 mm
⌀ donjeg dijela 80 mm
za stezne poluge sa širinom proreza 20 mm - 40 mm
Nosivost 170 kN
Vrsta proizvoda Navojni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 373500 210
EAN / GTIN 4020772072438
Broj proizvođača 72439

Opis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakirane.
Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375030.
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
    najveća visina dosjeda (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu