Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi 140 mm

Prekės Nr.: 373500 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6400
maksimalus aukštis 140 mm
minimalus aukštis 100 mm
Galvos ⌀ 68 mm
Apatinės dalies ⌀ 68 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 20 mm - 40 mm
Keliamoji galia 120 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 373500 140
EAN / GTIN 4020772072421
Gamintojo numeris 72421

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.
Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme ⌀ 12 mm įdėklams Nr. 375000375030.
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
    Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį