Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas 12 mm

Prekės Nr.: 370720 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6316V
Griovelio plotis a 12 mm
Prispaudimo aukštis h 28 mm - 58 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1212100
Ilgis I 125 mm
Plotis B 14 mm
Aukštis H 20 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio 44 mm
Griovelio ilgis f 40 mm
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370720 12
EAN / GTIN 4020772071288
Gamintojo numeris 71282

Aprašymas

Modelis:

Prispaudikliai − dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).
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
    Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį