Nastavljiva vpenjalna prečka, s kolenom, Širina utora a: 12mm

Št. art.: 370720 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 125 mm
Širina 14 mm
Višina 20 mm
Upogibna višina min. 28 mm
Maksimalna vpenjalna višina 58 mm
Dolžina utora 40 mm
Širina utor 12 mm
Razdalja med konico in utorom 44 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 100 mm
Standard DIN 6316
Navoj M12
Vpenjalni vijaki M12
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370720 12
EAN/GTIN 4020772071288
Številka proizvajalca 71282
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti!).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).