{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 125 mm | |
| Lăţime B | 14 mm | |
| Înălţime H | 20 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 28 mm | |
| Înălţimea max. de prindere h | 58 mm | |
| Lungime canelură f | 40 mm | |
| Lățime canelură a | 12 mm | |
| Distanţă vârf și canelură e | 44 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 100 mm | |
| Standard | DIN 6316 | |
| Filet | M12 | |
| Şuruburi de strângere | M12 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370720 12 | |
| EAN / GTIN | 4020772071288 | |
| Număr producător | 71282 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |