Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 12mm

Artikel-Nr.: 370720 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 125 mm
Breite B 14 mm
Höhe H 20 mm
Spannhöhe min. 28 mm
Spannhöhe max. h 58 mm
Länge Nut f 40 mm
Breite Nut a 12 mm
Abstand Spitze zur Nut e 44 mm
Länge Spannschraube 100 mm
Norm DIN 6316
Gewinde M12
Spannschrauben M12
Produktart Spanneisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370720 12
EAN / GTIN 4020772071288
Herstellernummer 71282
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).