Reguliuojamas svirtinis prispaudiklis ilgas 3

Prekės Nr.: 370091 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 764CC
T griovelio plotis 18 mm
Tvirtinimo varžtas G M16
Užspaudimo aukštis h-H 5 mm - 80 mm
Užspaudimo jėga 43 kN
A 42 mm
A1 105 mm
P 60 mm
B1 20 mm
L 155 mm
Reguliuojama ilgis V 16 mm - 134 mm
Rakto dydis SW 10 mm
su aukščio elementu ne
Tvirtinimo varžtas G1 M20
Produkto rūšis Didelių apkrovų veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370091 3
EAN / GTIN 4020772004668
Gamintojo numeris 556188

Aprašymas

Modelis:

  • Užspaudimo jėga 30 arba 49 kN su apie 100 Nm užveržimo momentu.
  • Užspaudimo elementas iš legiruotojo pagerintos kokybės plieno, cinkuotas juoda spalva.
  • Reguliuojamo aukščio ir ilgio.
  • Nedidelis aukštis.

Tiekiama:

  • Pagrindinis elementas ir karkasas.
  • Spaustukas DIN 508 su užveržimo varžtu, kurio tvirtumo klasė 12.9.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 370096.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys