{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Rakto dydis SW | 13 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ilgis 1 | 11,6 mm | |
Iškyšos ilgis L2 | 25 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 8 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370066 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001961952 | |
Gamintojo numeris | K0287.308 |