{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Rakto dydis SW | 17 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 8,6 mm | |
Ilgis 1 | 15,7 mm | |
Iškyšos ilgis L2 | 35 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 15 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370066 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001961976 | |
Gamintojo numeris | K0287.312 |