{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 23 mm | |
Aukštis H | 21,5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 90 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370069 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245001057 |