Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l’arrière, Filetage M: M8

Réf.: 370069 M8
Remise
75,24 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Supports à billes oscillantes
Diamètre extérieur D 28 mm
Diamètre manchon taraudé D3 23 mm
Diamètre appui D1 11 mm
Surface d’appui strié
Hauteur H 21,5 mm
Charge admissible max. 0,09 kN
Filetage M M8
Type de filetage filetage extérieur
Matériau support à billes oscillantes Acier pour traitement thermique

Identification et classification

Référence article 370069 M8
EAN / GTIN 4059245001057
Réf. fabricant K0286.308
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Retour automatique à la position initiale.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d’appuis et de patins d’appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les crochets de bridage 370073 et 370074.