{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M8 | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Utvändig diameter D1 | 23 mm | |
höjd H | 21,5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximal belastning (statiskt) | 90 kN | |
Produktslag | Pendelupplägg |
Artikkelkode | 370069 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245001057 |