{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M6 | |
Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 18 mm | |
Aukštis H | 16,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 50 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370069 M6 | |
EAN / GTIN | 4059245001040 |