{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M6 | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
Utvändig diameter D1 | 18 mm | |
höjd H | 16,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximal belastning (statiskt) | 50 kN | |
Produktslag | Pendelupplägg |
Artikkelkode | 370069 M6 | |
EAN / GTIN | 4059245001040 |