{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 50 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Konstrukcija | suplonintas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 104 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 | |
Gamintojo numeris | 307765 2,5-16 |